Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung weiß - alpha

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Leitungseinführung weiß - alpha

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001761A1483

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395921401

Sonepar Artikelnummer

120009284

Hersteller Artikelnummer

2CKA001761A1483

Hersteller Typ

2088-22

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001761A1483

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Passend für 1701-.../1702-. und 1703-. Material: Desmopan