BUSCH-JAEGER - Lichtsignal Einsatz mit Zentralscheibe Busch-Infolicht schwarz matt - art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001753A0247
Zusammenstellung - Zentralplatte
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395344712
Sonepar Artikelnummer
121186135
Hersteller Artikelnummer
2CKA001753A0247
Hersteller Typ
1756 U-45M
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001753A0247
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Leuchtmittel:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg


