BUSCH-JAEGER - Lichtsignal grau/blaugrün - ocean mit E10-Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0305
Zusammenstellung - Basiselement
Fassung - E10
Farbe des Leuchtmittels - sonstige
Geeignet für Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395992838
Sonepar Artikelnummer
120120308
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0305
Hersteller Typ
2661 W-53
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0305
Zusammenstellung:
Basiselement
Fassung:
E10
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
3 W
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.103 kg


