BUSCH-JAEGER - Lüfterschalter-Einsatz mit Symbol 2-1-3 Drehschalter schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001164A0196
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395361092
Sonepar Artikelnummer
121366147
Hersteller Artikelnummer
2CKA001164A0196
Hersteller Typ
2711 UCDRL-915
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001164A0196
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg


