BUSCH-JAEGER - Lüfterschalter-Einsatz Symbol ''2-1-3'' ohne Nullstellung 1P weiß Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001164A0136
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 2 - 1 - 3
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395042106
Sonepar Artikelnummer
120013817
Hersteller Artikelnummer
2CKA001164A0136
Hersteller Typ
2711 UCDRL-212
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001164A0136
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 2 - 1 - 3
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.088 kg


