BUSCH-JAEGER - Mastadapter Wetterstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0847
Art des Montagematerials - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395304167
Sonepar Artikelnummer
121005079
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0847
Hersteller Typ
WS-1/A1.11
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0847
Art des Montagematerials:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.110 kg
Der Mastadapter dient zur Mast- oder Eckbefestigung der Wetterstationen WS-1-WL.11, 6190/11-102 WES/A3.1 und 6228. Er ist für einen Mastdurchmesser von 48 bis 60 mm geeignet und ermöglicht eine sichere und stabile Montage der Wetterstationen in verschiedenen Anwendungen.