BUSCH-JAEGER - Mini Dome-Kamera Externe analoge Kamera für Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0490
Montageart - Aufbau
Installationstechnik - Koax
Bildsystem - PAL
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395222645
Sonepar Artikelnummer
120439090
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0490
Hersteller Typ
83550/3
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0490
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
Koax
Bildsystem:
PAL
Farbe:
sonstige
Öffnungswinkel Kamera:
75 °
Werkstoff:
sonstige
Manuell einstellbare Kamera:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.315 kg


