Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Markensiegel

BUSCH-JAEGER - MS! KNX Busch-RoomTouch 4'' inkl Busankoppler

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - MS! KNX Busch-RoomTouch 4'' inkl Busankoppler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA310010B0004

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - Unterputz

  • Display - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6955891819979

Sonepar Artikelnummer

121108449

Hersteller Artikelnummer

2TMA310010B0004

Hersteller Typ

RT/U12.86.11-825

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA310010B0004

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

Unterputz

Display:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Zusammenstellung:

Bedienelement

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Markensiegel:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.127 kg

Frei programmierbares 24" Touchpanel (IPS 240×240) für Plattform 63 (z.B. future linear carat Busch-axcent). Zur Steuerung von KNX- oder free@home-Systemen. Unterstützt Schalten Dimmen Jalousie RGBW Szenen Audio u.v.m. Mit Helligkeits- und Näherungssensor haptischem Feedback und integriertem Temperaturregler (RTC). Rückseitiger Eingang für PT1000-Fühler oder als Binäreingang nutzbar. KNX: bis zu 12 Seiten mit je 12 Elementen Szenen Logikfunktionen Zeitprogramme Alarmmeldungen. free@home: bis zu 16 Funktionen auf 4 Seiten Pop-up-Meldungen. Spannungsversorgung 24VDC erforderlich (z.B. 6358-101).