BUSCH-JAEGER - Multimedia Connector-Einsatz HDMI/USB A/Audio Bluetooth schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008200A0223
Ausführung - sonstige
Zusammenstellung - Basiselement
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395284551
Sonepar Artikelnummer
121065544
Hersteller Artikelnummer
2CKA008200A0223
Hersteller Typ
8231 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008200A0223
Ausführung:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Funkgesteuert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg


