Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Nebenstellen Ankopplung zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehl

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Nebenstellen Ankopplung zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006499A0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Plombe

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395232026

Sonepar Artikelnummer

120589868

Hersteller Artikelnummer

2CKA006499A0001

Hersteller Typ

6494

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006499A0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Plombe

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.012 kg

Die Nebenstellen-Ankopplung ermöglicht die Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur eine Leitungsader. Sie ist für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang konzipiert und kann sowohl mit konventionellen Tastern wie dem 2020 US und 2021/6 U als auch mit konventionellen Serientastern wie dem 2020 US-205 und 2021/6/6 U betrieben werden. Die Ankopplung ist universell einsetzbar und eignet sich zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Im Lieferumfang ist eine kompakte Verbindungsklemme zum Leitungsanschluss enthalten. Die Leitungslänge beträgt ca. 80 mm.