Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Nebenstellen Einsatz flex 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Nebenstellen Einsatz flex 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3050

  • Ausführung - Nebenstelle

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Bemessungsstrom - 0 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395295397

Sonepar Artikelnummer

120904285

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A3050

Hersteller Typ

64891 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A3050

Ausführung:

Nebenstelle

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

0 A

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Ja

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schaltleistung:

0 W

Schaltleistung HLK:

0 W

Verlustleistung:

0.3 W

Anzahl der Kanäle:

0

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.067 kg

Der Nebenstellen Einsatz flex 230 V nutzt eine 3-Leiter-Anschlusstechnik, bei der ein Neutralleiter erforderlich ist. Er dient zur Erweiterung von Busch-Komfortschaltern, Busch-Wächtern oder Busch-Präsenzmelder-Installationen und ermöglicht die Gruppensteuerung von flex Einsätzen via Nebenstellenkommunikation. Der Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstellen ist möglich. Der Einsatz kommt ohne Bedienelement und ist kompatibel mit Bedienelementen flex 1-fach 64711 und Wireless 62711 WL sowie 2-fach 64721 und Wireless 62721 WL. Er eignet sich auch für Busch-Komfortschalter flex UP Bewegungsmelder 64765, Busch-Wächter flex UP Sensoren 6476x und Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475. Der Einsatz ist kombinierbar mit allen flex Einsätzen und kann über einen wireless Sensor in Busch-flexTronics wireless oder Busch-free@home wireless genutzt werden. Die Montage in UP-Dosen nach DIN 49073 ist erforderlich.