BUSCH-JAEGER - Netzteil Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00004530
Ausführung - Zugkontakt
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 120 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199008691
Sonepar Artikelnummer
121113819
Hersteller Artikelnummer
2TKA00004530
Hersteller Typ
1519 U
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00004530
Ausführung:
Zugkontakt
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
120 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
19 .. 24 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.143 kg


