BUSCH-JAEGER - Netzteil Einsatz mit USB A/C anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006400A0398
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 230 V
Max. Ausgangsstrom - 3.2 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395303450
Sonepar Artikelnummer
120905211
Hersteller Artikelnummer
2CKA006400A0398
Hersteller Typ
6475 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006400A0398
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
230 V
Max. Ausgangsstrom:
3.2 mA
Montageart:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
42.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.079 kg


