BUSCH-JAEGER - orange Glimmlampe für Tastdimmer UP und Jalousiecontrol II 0.8 mA 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A2282
Anwendung - Dimmer
Leuchtmittel - sonstige
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395628805
Sonepar Artikelnummer
120032729
Hersteller Artikelnummer
2CKA006599A2282
Hersteller Typ
3857
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006599A2282
Anwendung:
Dimmer
Leuchtmittel:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.001 A
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.8 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


