Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - orange Glimmlampe für UP-Drehdimmer 0.8 mA 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - orange Glimmlampe für UP-Drehdimmer 0.8 mA 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006599A0518

  • Anwendung - Dimmer

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395376607

Sonepar Artikelnummer

120007706

Hersteller Artikelnummer

2CKA006599A0518

Hersteller Typ

3855

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006599A0518

Anwendung:

Dimmer

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0.8 A

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

0.8 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzbedarf für UP-Drehdimmer außer impuls.