BUSCH-JAEGER - PG/U1.1, priOn Grundträger 1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006310A0135
Ausführung - 1-fach
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Gerätebreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395131190
Sonepar Artikelnummer
120183805
Hersteller Artikelnummer
2CKA006310A0135
Hersteller Typ
6346/10-101-500
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006310A0135
Ausführung:
1-fach
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Gerätebreite:
100 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Geeignet für Leitungsführungskanal:
Nein
Gerätetiefe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


