Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Potenzialausgleichs Steckdosen Einsatz alpinweiß - Busch-balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Potenzialausgleichs Steckdosen Einsatz alpinweiß - Busch-balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002495A0096

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Steckdose 2-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395191187

Sonepar Artikelnummer

120375866

Hersteller Artikelnummer

2CKA002495A0096

Hersteller Typ

2095 UC-914

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA002495A0096

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Steckdose 2-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.069 kg

Der Potenzialausgleichs Steckdosen Einsatz alpinweiß von Busch-balance SI dient als Potenzialanschluss. Er kommt ohne Spreize und ist für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² geeignet. Der Einsatz erfüllt die Normen IEC 60601-1:2005 und DIN EN 60601 VDE0750−1 von Juli 2007 und verfügt über Anschlussbolzen nach DIN 42801.