Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Potenzialausgleichs Steckdosen Einsatz alusilber - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Potenzialausgleichs Steckdosen Einsatz alusilber - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002495A0089

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Steckdose 2-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395074985

Sonepar Artikelnummer

120138021

Hersteller Artikelnummer

2CKA002495A0089

Hersteller Typ

2095 UC-83

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA002495A0089

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Steckdose 2-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.069 kg

Der Potenzialausgleichs Steckdosen Einsatz ist für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm² geeignet. Er erfüllt die Normen IEC 60601-1:2005 und DIN EN 60601 VDE0750−1 von Juli 2007 und verfügt über Anschlussbolzen nach DIN 42801. Der Einsatz kommt ohne Spreize und ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung für verschiedene Anwendungen.