Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Potenzialausgleichs-Steckdosen-Einsatz schwarz matt - balance SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Potenzialausgleichs-Steckdosen-Einsatz schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002495A0100

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - Steckdose 2-fach

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395360668

Sonepar Artikelnummer

121366251

Hersteller Artikelnummer

2CKA002495A0100

Hersteller Typ

2095 UC-915

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA002495A0100

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

Steckdose 2-fach

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.069 kg

Als Potenzialanschluss.Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.Designlinie: Busch-balance SI