Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE 24m 6817-916

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE 24m 6817-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3240

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395362624

Sonepar Artikelnummer

121407277

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A3240

Hersteller Typ

6817-916

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A3240

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.320 kg

Der Busch-Präsenzmelder BasicLINE großer Erfassungsbereich 24 m in Weiß eignet sich zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Der Erfassungsbereich ist kreisförmig: Bei 2,5 m Einbauhöhe Ø 20,0 m (tangential) und Ø 3,0 m (radial), bei 3,0 m Ø 24,0 m und Ø 3,5 m, bei 4,0 m Ø 18,0 m und Ø 3,5 m. Geeignet für halb- und vollautomatischen Betrieb mit zusätzlichem Tastereingang. Im Tasterbetrieb kann der Schaltzustand jederzeit geändert werden, die Rückkehr in den Automatikbetrieb erfolgt nach Verlassen des Erfassungsbereichs und Ablauf der Ausschaltverzögerung. Mit Testbetrieb, Erfassungsanzeige und Teach-In-Funktion (auch per IR-Handsender). Erfassungsbereich anpassbar durch Maskierungselemente. Montage über Federbügel, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Deckenstärke 9 bis 25 mm. Schutzart IP20, mit AP-Gehäuse IP54. Ausschaltverzögerung 30 s bis 30 min oder Impulsbetrieb. Fernbedienbar. RC-Löschglied (Art.-Nr. 6899) empfohlen.