BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE Corridor 6818-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3238
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395366271
Sonepar Artikelnummer
121407276
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A3238
Hersteller Typ
6818-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A3238
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.320 kg
Der Busch-Präsenzmelder BasicLINE Corridor in Weiß eignet sich zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Der Erfassungsbereich ist für Flure optimiert: Bei 2,5 m Einbauhöhe beträgt er 30 x 4 m (tangential) und 12 x 2,5 m (radial), bei 3,0 m 40 x 5 m und 16 x 3 m. Geeignet für halb- und vollautomatischen Betrieb, mit zusätzlichem Tastereingang zur manuellen Steuerung. Im Tasterbetrieb kann der Schaltzustand jederzeit geändert werden, die Rückkehr in den Automatikbetrieb erfolgt nach Verlassen des Erfassungsbereichs und Ablauf der Ausschaltverzögerung. Mit Testbetrieb und Erfassungsanzeige sowie Teach-In-Funktion der Helligkeitsschaltschwelle (auch per IR-Handsender). Erfassungsbereich anpassbar durch Maskierungselemente. Montage über Federbügel, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Deckenstärke 9 bis 25 mm. Schutzart IP20, mit AP-Gehäuse IP54. Ausschaltverzögerung 30 s bis 30 min. Fernbedienbar. RC-Löschglied (Art.-Nr. 6899) empfohlen.


