BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE Mini 6811 EB-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3234
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.154 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395362563
Sonepar Artikelnummer
121407274
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A3234
Hersteller Typ
6811 EB-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A3234
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.154 kg
Der Busch-Präsenzmelder BasicLINE Mini 8 m in Weiß dient zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Der Erfassungsbereich ist kreisförmig: Bei 2,5 m Einbauhöhe beträgt er tangential Ø 6,0 m und radial Ø 3,0 m, bei 3,0 m Einbauhöhe tangential Ø 8,0 m und radial Ø 3,5 m. Durch das separate Sensor-/Aktor-Konzept wird eine geringe Aufbauhöhe erreicht. Ein helligkeitsunabhängiger Testbetrieb mit Erfassungsanzeige ermöglicht die einfache Auswertung des Erfassungsbereichs. Der Helligkeits-Grenzwert ist von 5 bis 2000 Lux einstellbar und kann per Teach-In-Funktion festgelegt werden. Die Montage erfolgt über integrierte Federbügel bei einem Deckenausschnitt von 38 mm. Die Ausschaltverzögerung ist wählbar zwischen 30 Sekunden, 1, 5, 10 oder 30 Minuten sowie Impulsbetrieb. Einbautiefe >= 116 mm beachten. RC-Löschglied (Art.-Nr. 6899) empfohlen.


