BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE Sta.6814/DALI-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3244
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395362662
Sonepar Artikelnummer
121407279
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A3244
Hersteller Typ
6814/DALI-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A3244
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.320 kg
Der Busch-Präsenzmelder BasicLINE Standard DALI 2 10 m in Weiß eignet sich zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Der Erfassungsbereich ist kreisförmig: Bei 2,5 m Einbauhöhe Ø 2,0 m (sitzend), Ø 8,0 m (tangential) und Ø 3,0 m (radial), bei 3,0 m Ø 3,0 m, Ø 10,0 m und Ø 4,0 m, bei 4,0 m Ø 12,0 m (tangential) und Ø 5,0 m (radial). Geeignet für bis zu 50 DALI-Leuchten oder LED-Treiber im DALI2-Broadcastbetrieb. Halb- und vollautomatischer Betrieb mit zusätzlichem Tastereingang. Mit Testbetrieb und Erfassungsanzeige, Erfassungsbereich anpassbar. Montage über Federbügel, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Deckenstärke 9 bis 25 mm. Schutzart IP20, mit AP-Gehäuse IP54. Zwei Betriebsarten: Helligkeitsschwelle (10 bis 1000 Lux) oder Konstantlichtregelung (200 bis 1000 Lux). Ausschaltverzögerung 30 s bis 60 min. Standby-Funktion mit 10 bis 50 Prozent Helligkeit und einstellbarer Nachlaufzeit. Fernbedienbar per IR-Handsender.


