BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE Stand.6814/02-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3236
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.320 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395362587
Sonepar Artikelnummer
121407275
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A3236
Hersteller Typ
6814/02-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A3236
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.320 kg
Der Busch-Präsenzmelder BasicLINE Standard 10 m in Weiß eignet sich zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen und HKL. Der Erfassungsbereich ist kreisförmig: Bei 2,5 m Einbauhöhe Ø 2,0 m (sitzend), Ø 8,0 m (tangential) und Ø 3,0 m (radial), bei 3,0 m Ø 3,0 m, Ø 10,0 m und Ø 4,0 m, bei 4,0 m Ø 12,0 m (tangential) und Ø 5,0 m (radial). HKL-Ausgang: 5 bis 30 V DC max. 5 A, 5 bis 250 V AC max. 5 A, bei cos φ = 0,4 max. 1 A. Für halb- und vollautomatischen Betrieb mit zusätzlichem Tastereingang. Mit Testbetrieb und Erfassungsanzeige, Teach-In-Funktion (auch per IR-Handsender). Erfassungsbereich anpassbar. Montage über Federbügel, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Deckenstärke 9 bis 25 mm. Schutzart IP20 (UP), IP54 mit AP-Gehäuse. Ausschaltverzögerung Beleuchtung 30 s bis 30 min, HKL 10 s bis 60 min. Fernbedienbar. RC-Löschglied (Art.-Nr. 6899) empfohlen.


