BUSCH-JAEGER - PräsenzmelderBasicLINE Stand.6814/HF-916

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3242
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395362648
Sonepar Artikelnummer
121407278
Hersteller Artikelnummer
2CKA006800A3242
Hersteller Typ
6814/HF-916
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006800A3242
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.160 kg
Der Busch-Präsenzmelder BasicLINE Standard 10 m in Weiß eignet sich zum bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen, auch durch dünne Wände, z. B. in WC-Anlagen. Der Erfassungsbereich ist kreisförmig: Bei 2,5 m Einbauhöhe Ø 8,0 m (sitzend) sowie Ø 10,0 m (tangential und radial), bei 3,0 m Ø 6,0 m (sitzend) sowie Ø 10,0 m (tangential und radial). Entfernungsbereich und Empfindlichkeit sind jeweils in fünf Stufen von 20 bis 100 Prozent einstellbar. Geeignet für halb- und vollautomatischen Betrieb mit zusätzlichem Tastereingang. Mit Testbetrieb, Erfassungsanzeige und Teach-In-Funktion (auch per IR-Handsender). Erfassungsbereich anpassbar. Montage über Federbügel, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Deckenstärke 9 bis 25 mm. Schutzart IP20, mit AP-Gehäuse IP54. HF-Frequenz 24 GHz. Ausschaltverzögerung 30 s bis 30 min oder Impulsbetrieb. Fernbedienbar. RC-Löschglied (Art.-Nr. 6899) empfohlen.


