Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - PRO/K1.3.2, priOn RTR, oben

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - PRO/K1.3.2, priOn RTR, oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006310A0183

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Zusammenstellung - Basiselement

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395198407

Sonepar Artikelnummer

120438964

Hersteller Artikelnummer

2CKA006310A0183

Hersteller Typ

6351/08-825-500

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006310A0183

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Vor-Ort Bedienung:

Ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Display:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Werkstoff:

Glas

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Sensor extern:

Ja

Manuelle Sollwertverstellung:

Ja

Präsenztaster:

Ja

Parallel-Betrieb möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Klasse des Temperaturreglers:

I

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.064 kg

Obere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.