Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BUSCH-JAEGER - PTU/K1.8.1, priOn Temp-Fühl. u, WS Glas

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - PTU/K1.8.1, priOn Temp-Fühl. u, WS Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006310A0182

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Temperatursensor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395156896

Sonepar Artikelnummer

120309544

Hersteller Artikelnummer

2CKA006310A0182

Hersteller Typ

6352-811-101-500

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006310A0182

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Temperatursensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

Analogeingang:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Untere Abschlussleiste zur Montage an Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).