Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Raumaußensensor mit Raumnummer TSN/U-CG

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Raumaußensensor mit Raumnummer TSN/U-CG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006300A1653

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem Funkbus - Nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395297377

Sonepar Artikelnummer

121303025

Hersteller Artikelnummer

2CKA006300A1653

Hersteller Typ

2CKA006300A1653

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006300A1653

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Unterputz

Bussystem Funkbus:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.212 kg

Ordering possible only in connection with the design ID. Makes possible the individual configuration via a web configuration tool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de. Individual configuration with logos and/or ICONs and/or colours according to customer specifications. Freely programmable function >Do not disturb<, >Bell< and >Make up room<. With backlit room number. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. The bus connection is provided via the enclosed bus terminal. Additional power supply must be connected via enclosed terminal block, e.g. yellow/white wires in bus connection.