BUSCH-JAEGER - Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, Wireless für Busch-free@home®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0052
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Zusammenstellung - Bedienelement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395215340
Sonepar Artikelnummer
120409372
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0052
Hersteller Typ
6224/2.1-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0052
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Zusammenstellung:
Bedienelement
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Vor-Ort Bedienung:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
Ja
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
Ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.112 kg


