Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - RC-Löschglied 2 polig 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - RC-Löschglied 2 polig 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006899A0231

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Polzahl - 2

  • Montageart - Modul

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395402504

Sonepar Artikelnummer

120013848

Hersteller Artikelnummer

2CKA006899A0231

Hersteller Typ

6899

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006899A0231

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Polzahl:

2

Montageart:

Modul

Max. Dauerspannung AC:

230 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

1 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

1 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 3:

Nein

Mit Entstörfilter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.039 kg

Das RC-Löschglied 2-polig 230 V dient zum Schutz vor Beeinträchtigungen oder Zerstörungen elektronischer Geräte durch Überspannungen. Es ist geeignet für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten wie Relais, Schütze, Leuchtstofflampen und Transformatoren. Das Löschglied beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten, beispielsweise das Wiedereinschalten (Takten) eines Bewegungsmelders. Die Maße des RC-Löschglieds sind ein Durchmesser von 25 mm, eine Länge von 35 mm und eine Anschlussleitung von ca. 100 mm.