BUSCH-JAEGER - REG-Adapter 4.0 TE - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0548
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395225257
Sonepar Artikelnummer
120409385
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0548
Hersteller Typ
83508
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0548
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Breite:
71 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.070 kg


