Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Relais-Einsatz 2-fach 230 V flexTronics / free@home

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Relais-Einsatz 2-fach 230 V flexTronics / free@home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006800A3044

  • Ausführung - Relais und HLK-Relais

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395295373

Sonepar Artikelnummer

120896626

Hersteller Artikelnummer

2CKA006800A3044

Hersteller Typ

64821 U

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006800A3044

Ausführung:

Relais und HLK-Relais

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom:

8 A

Zusammenstellung:

Basiselement

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Verwendbar mit IR-Taste:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Ja

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schaltleistung:

0 .. 1150 W

Schaltleistung HLK:

0 .. 1150 W

Verlustleistung:

0.3 W

Anzahl der Kanäle:

2

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Min. Tiefe der Gerätedose:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.098 kg

Der Relais-Einsatz nutzt eine 3-Leiter-Anschlusstechnik, bei der ein Neutralleiter erforderlich ist. Er dient zum Schalten von Beleuchtungsanlagen und ermöglicht das Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen. Der Betrieb in Wechselschaltungen über eine Taster-Nebenstelle ist möglich und die Bedienung kann auch über konventionelle Taster wie 2020 US und 2021/6 UK erfolgen. Der Einsatz kommt ohne Bedienelement und ist kompatibel mit Bedienelementen flex 1-fach 64711 und Wireless 62711 WL sowie 2-fach 64721 und Wireless 62721 WL. Er eignet sich auch für Busch-Komfortschalter flex UP Bewegungsmelder 64765, Busch-Wächter flex UP Sensoren 6476x und Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x. Der Einsatz ist kombinierbar mit dem Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U und kann über einen wireless Sensor in Busch-flexTronics wireless oder Busch-free@home wireless genutzt werden. Die Montage in UP-Dosen nach DIN 49073 ist erforderlich.