BUSCH-JAEGER - Relais-Einsatz Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0335
Ausführung - sonstige
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 230 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092538
Sonepar Artikelnummer
120138285
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0335
Hersteller Typ
1539 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0335
Ausführung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
230 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.063 kg


