Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Relaismodul - Busch-Welcome IP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Relaismodul - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160H0091

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Mit Video - Nein

  • Internkommunikation - Ja

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891822337

Sonepar Artikelnummer

121108444

Hersteller Artikelnummer

2TMA130160H0091

Hersteller Typ

M2307-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA130160H0091

Installationstechnik:

Bus-System

Mit Video:

Nein

Internkommunikation:

Ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.500 kg

Das Gerät dient dem Anschluss an das REG Modul zur IP Aufzugsteuerung (Art.-Nr. H8308-03) sowie an die I/O-Module der Aufzugssteuerung. Es verfügt über 16 frei parametrierbare Relaisausgänge pro Gerät, die jeweils als Schließer (NO) oder Öffner (NC) konfiguriert werden können.