BUSCH-JAEGER - Ruf-Set Behinderten-WC Busch-Infoline mit Akkupufferung schwarz matt -balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00005976
Ausführung - Komplettset
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199031743
Sonepar Artikelnummer
121366321
Hersteller Artikelnummer
2TKA00005976
Hersteller Typ
1510 UJ-915
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00005976
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Gerätebreite:
150 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.486 kg


