BUSCH-JAEGER - Ruf-Set für Behinderten-WC Busch-Infoline mit Akkupufferung alpinweiß Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TKA00004633
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6438199008813
Sonepar Artikelnummer
121113825
Hersteller Artikelnummer
2TKA00004633
Hersteller Typ
1510 UJ-214
Hersteller Artikel Nr.:
2TKA00004633
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
150 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
190 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.486 kg


