BUSCH-JAEGER - Ruf-Set für Behinderten-WC Busch-Infoline Notrufanlage studioweiß - art linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0441
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395328484
Sonepar Artikelnummer
121186233
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0441
Hersteller Typ
1510 UC-44G-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0441
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.480 kg


