BUSCH-JAEGER - Ruf-Set für Behinderten-WC Busch-Infoline Notrufanlage studioweiß - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0424
Ausführung - Komplettset
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395254790
Sonepar Artikelnummer
120493686
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0424
Hersteller Typ
1510 UC-84-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0424
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Nennspannung DC:
230 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.480 kg


