BUSCH-JAEGER - Ruf-Set für Behinderten-WC Busch-Infoline schwarz matt - balance SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0455
Ausführung - Komplettset
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395359976
Sonepar Artikelnummer
121366151
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0455
Hersteller Typ
1510 UC-915-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0455
Ausführung:
Komplettset
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.486 kg


