BUSCH-JAEGER - SA/U1.16.12 Schaltaktor 1fach Unterputz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006151A0279
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395309773
Sonepar Artikelnummer
121064434
Hersteller Artikelnummer
2CKA006151A0279
Hersteller Typ
SA/U1.16.12
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006151A0279
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltstrom:
6 A
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.056 kg


