BUSCH-JAEGER - Schaltaktor 8-fach 6 A Binäreingang REG - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0024
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395180396
Sonepar Artikelnummer
120408947
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0024
Hersteller Typ
6251/8.8
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0024
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
sonstige
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
8
Bemessungsstrom:
6 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Max. Schaltleistung:
1200 W
Ausgangsleistung:
1380 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.300 kg


