BUSCH-JAEGER - Schaltaktor Funk 2-fach 230 V AC - Busch-free@home wireless

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0056
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395363362
Sonepar Artikelnummer
121371461
Hersteller Artikelnummer
2CKA006710A0056
Hersteller Typ
2CKA006710A0056
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006710A0056
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
4.3 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Max. Schaltleistung:
1000 W
Max. Schaltstrom:
4.3 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.040 kg


