Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Schaltaktor Funk free@home wireless 230 V AC

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Schaltaktor Funk free@home wireless 230 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0032

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395346457

Sonepar Artikelnummer

121186241

Hersteller Artikelnummer

2CKA006710A0032

Hersteller Typ

62811 U-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006710A0032

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

1

Bemessungsstrom:

13 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Schaltleistung:

3000 W

Geeignet für C-Last:

Ja

Max. Schaltstrom:

13 A

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

23 mm

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.035 kg

Unterputzaktorik wireless zum Schalten von Beleuchtungsanlagen. Einsetzbar in Busch-flexTronics wireless als Einzelsteuerung oder Funk-Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten. Integrierbar in Busch-free@home wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten. 3-Leiter-Anschluss, Push-In-Klemmen, Nebenstelleneingang. Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) oder Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U. Kombinierbar mit Smart-Switch wireless 62721-xx U-WL. Fernbedienung und Programmierung via Bluetooth mit App oder Web-Interface. Montage in UP-Dose nach DIN 49073-1. 3D-Druckhalter unter: makerworld.com/models/658626 bzw. /701387.