BUSCH-JAEGER - Schaltaktor Tür/Licht - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0044
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395152560
Sonepar Artikelnummer
120370620
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0044
Hersteller Typ
83330
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0044
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
71 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.139 kg


