BUSCH-JAEGER - Schaltaktor Unterputz - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0327
Funktion - schalten
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395169391
Sonepar Artikelnummer
120342605
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0327
Hersteller Typ
83335 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0327
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.039 kg


