Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Schalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 0.5 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Schalter-Einsatz 1-poliger Taster 1 Schließer 0.5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001413A0806

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395478004

Sonepar Artikelnummer

120006648

Hersteller Artikelnummer

2CKA001413A0806

Hersteller Typ

2031 UP

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001413A0806

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Ja

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Wendetaster:

0

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Polzahl:

1

Nennspannung:

42 V

Bemessungsstrom:

0.5 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

54 mm

Gerätehöhe:

54 mm

Gerätetiefe:

17.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

12 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.014 kg

Der Schalter-Einsatz 1-poliger Taster mit 1 Schließer und 0,5 A ist ein Kleinspannungstaster, der bis maximal 42 V AC verwendet werden kann. Er verfügt über eine Schraubbefestigung für den Leiteranschluss und ist für die Montage in Unterputzdosen mit einem Durchmesser von 43 mm oder in AP-Gehäusen 1706-xx geeignet. Der Einsatz hat ein Schlüssellochmaß zur Befestigung des Sockels und bietet eine zusätzliche Klemmbefestigung in der UP-Dose (43 mm) durch die Aufspreizung zweier Kunststoffteile.