BUSCH-JAEGER - Schildträger mit 250 Beschriftungsschildern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA003099A0306
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 7.7 mm
Höhe - 17.2 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395263006
Sonepar Artikelnummer
120238614
Hersteller Artikelnummer
2CKA003099A0306
Hersteller Typ
3099-0-0306
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA003099A0306
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
7.7 mm
Höhe:
17.2 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


