Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Schlüsselschalter-Einsatz 1-poliger Schalter 10 A

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Schlüsselschalter-Einsatz 1-poliger Schalter 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001101A0914

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395861400

Sonepar Artikelnummer

120040146

Hersteller Artikelnummer

2CKA001101A0914

Hersteller Typ

2733 USL-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001101A0914

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Schlüssel

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

35 mm

Einbautiefe:

32 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.065 kg

Der Schlüsselschalter-Einsatz 1-poliger Schalter 10 A dient zum Schalten von elektrischen Verbrauchern und ist für Profilhalbzylinder geeignet. Der Schlüssel kann in der EIN-/AUS-Stellung in der Mittelstellung abgezogen werden. Die Lieferung erfolgt ohne Schließzylinder, es ist der Schließzylinder gemäß Beilagenzeichnung zu verwenden. Eine Schraubklemme für den Leiteranschluss ist vorhanden. Die Montage in tiefen UP-Dosen (60 mm) nach DIN 49073 ist erforderlich.