BUSCH-JAEGER - Schriftträger weiß mit 250 Beschriftungsschildern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA003099A0314
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395263105
Sonepar Artikelnummer
120238544
Hersteller Artikelnummer
2CKA003099A0314
Hersteller Typ
3099-0-0314
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA003099A0314
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
245 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
175 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


