Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - SCHUKO Steckdose mit Klappdeckel 16 A weiß - ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - SCHUKO Steckdose mit Klappdeckel 16 A weiß - ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002083A0834

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395083727

Sonepar Artikelnummer

120138254

Hersteller Artikelnummer

2CKA002083A0834

Hersteller Typ

20 EW-54

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA002083A0834

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Montagerichtung:

vertikal

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Ja

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

74 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Gerätetiefe:

55 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.121 kg

SCHUKO Steckdose mit Klappdeckel aus der Serie ocean. Zum sicheren Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Ideal für Anwendungen, bei denen unbefugter Zugriff verhindert werden soll. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das Schalterprogramm ocean steht für robuste Qualität, Schutzart IP44 und hohe Widerstandsfähigkeit. Ideal für Außenbereiche und feuchte Umgebungen. Dank optionaler Beschriftungsfelder und cleverer Details bietet ocean zuverlässige Sicherheit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.